WEIDMULLER - WEI1423350000 HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M - 1423350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.75...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.4...4.8 mm
Breite - 7.6 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118227741
Artikelnummer
WEI1423350000
Herstellernummer
1423350000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.75...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.4...4.8 mm
Breite:
7.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.


