WEIDMULLER - WEI1423340000 HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M - 1423340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.5...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...3.2 mm
Breite - 5.6 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118227581
Artikelnummer
WEI1423340000
Herstellernummer
1423340000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.5...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...3.2 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.


