WEIDMULLER - WEI1423330000 HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M - 1423330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.2...2.4 mm
Breite - 4.2 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118227673
Artikelnummer
WEI1423330000
Herstellernummer
1423330000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.2...2.4 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


