Startseite

WEIDMULLER - WEI1423040000 SAISWS-M-8A-6/8-M12 - 1423040000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1423040000 SAISWS-M-8A-6/8-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 8

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118227321

Artikelnummer

WEI1423040000

Herstellernummer

1423040000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anzahl der Datenkontakte:

8

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.