WEIDMULLER - WEI1418000000 RSV1,6 B24 GR - 1418000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 24
Bemessungsstrom In - 17 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
20 ST
EAN
4008190076078
Artikelnummer
WEI1418000000
Herstellernummer
1418000000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
17 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Mit Schutzleiter:
nein


