Startseite

WEIDMULLER - WEI1416720000 SAISWS-P-3A-3.5/5-M8 - 1416720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1416720000 SAISWS-P-3A-3.5/5-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Anzahl der Steuerkontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118219944

Artikelnummer

WEI1416720000

Herstellernummer

1416720000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

3.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anzahl der Datenkontakte:

3

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.