Startseite

WEIDMULLER - WEI1415470000 WDK 10 PE - 1415470000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1415470000 WDK 10 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118219630

Artikelnummer

WEI1415470000

Herstellernummer

1415470000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

85 mm

Breite:

9.9 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

69 mm

Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie