WEIDMULLER - WEI1411800000 ELS 16/40 K MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Packung
40 ST
EAN
4050118212563
Artikelnummer
WEI1411800000
Herstellernummer
1411800000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


