Startseite

WEIDMULLER - WEI1391410000 THM WO VIN 24.5/62 WS - 1391410000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 0.75...95 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.1...13.7 mm

  • Länge - 24.5 mm

  • Breite - 62 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118191530

Artikelnummer

WEI1391410000

Herstellernummer

1391410000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

0.75...95 mm

Kabeldurchmesser:

5.1...13.7 mm

Länge:

24.5 mm

Breite:

62 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie