WEIDMULLER - WEI1390870000 BG GHDE LED TL M4 PT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 393...393 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß >5300 K
Betriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4050118191059
Artikelnummer
WEI1390870000
Herstellernummer
1390870000
Hersteller
WEI
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
393...393 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Betriebsspannung:
230...230 V
Form:
sonstige
Lampenspannung:
230...230 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
104 mm
Schutzart (IP):
IP65
Lichtstärke:
6000 cd
Höhe:
46 mm
Länge:
181 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


