Startseite

WEIDMULLER - WEI1388530000 DEK 5/5 MC NE V0 WS - 1388530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1388530000 DEK 5/5 MC NE V0 WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118188622

Artikelnummer

WEI1388530000

Herstellernummer

1388530000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l\'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.