Startseite

WEIDMULLER - WEI1382930000 THM WO VIN 17.8/34 WS - 1382930000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1382930000 THM WO VIN 17.8/34 WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.75...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.4...6.7 mm

  • Länge - 17.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118185065

Artikelnummer

WEI1382930000

Herstellernummer

1382930000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.75...35 mm

Kabeldurchmesser:

4.4...6.7 mm

Länge:

17.8 mm

Breite:

34 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.