WEIDMULLER - WEI1375500000 ACT20M-TCI-AO-E-S - 1375500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -100...1370 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja
Mit Schaltausgang - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118259674
Artikelnummer
WEI1375500000
Herstellernummer
1375500000
Hersteller
WEI
Messbereich:
-100...1370 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Gewicht:
70 kg
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie