WEIDMULLER - WEI1357920000 S2CD-THR 3.50/16/90LF 3.2SN BK BX - 1357920000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 16
Kontaktausführung - Stift
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 6.8 A
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118160734
Artikelnummer
WEI1357920000
Herstellernummer
1357920000
Hersteller
WEI
Polzahl:
16
Kontaktausführung:
Stift
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
6.8 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
4
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Befestigungsart:
löten
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9011
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


