Startseite

WEIDMULLER - WEI1356560000 BLA 7B SN OR - 1356560000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 7

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

Packung

  • 48 ST

EAN

4008190099664

Artikelnummer

WEI1356560000

Herstellernummer

1356560000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

7

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12.5 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.