WEIDMULLER - WEI1353790000 SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75 - 1353790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Kabellänge - 0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
4050118156522
Artikelnummer
WEI1353790000
Herstellernummer
1353790000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Kabellänge:
0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Mit PE-Anschluss:
nein
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67


