WEIDMULLER - WEI1353770000 SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75 - 1353770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
4050118156195
Artikelnummer
WEI1353770000
Herstellernummer
1353770000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Mit PE-Anschluss:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
8 A
Schutzart (IP), montiert:
IP67


