Startseite

WEIDMULLER - WEI1350500010 PAC-UNIV-D37F-F-1M - 1350500010

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1350500010 PAC-UNIV-D37F-F-1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248159994

Artikelnummer

WEI1350500010

Herstellernummer

1350500010

Hersteller

WEI

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

37

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.