WEIDMULLER - WEI1350480020 PAC-UNIV-D15F-F-2M - 1350480020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 15
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248177226
Artikelnummer
WEI1350480020
Herstellernummer
1350480020
Hersteller
WEI
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


