Startseite

WEIDMULLER - WEI1350430070 PAC-UNIV-D25M-F-7M - 1350430070

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1350430070 PAC-UNIV-D25M-F-7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 7 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248224838

Artikelnummer

WEI1350430070

Herstellernummer

1350430070

Hersteller

WEI

Länge:

7 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Aderendhülse

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie