WEIDMULLER - WEI1349880010 PAC-UNIV-HE40-F-1M - 1349880010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248161249
Artikelnummer
WEI1349880010
Herstellernummer
1349880010
Hersteller
WEI
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


