Startseite

WEIDMULLER - WEI1349790010 PAC-UNIV-HE20-F-1M - 1349790010

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1349790010 PAC-UNIV-HE20-F-1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248161003

Artikelnummer

WEI1349790010

Herstellernummer

1349790010

Hersteller

WEI

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Aderendhülse

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie