WEIDMULLER - WEI1349730010 PAC-UNIV-HE10-F-1M - 1349730010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 10
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248160891
Artikelnummer
WEI1349730010
Herstellernummer
1349730010
Hersteller
WEI
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
10
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


