WEIDMULLER - WEI1345330000 TOP CASE - 1345330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 255 mm
Breite - 465 mm
Tiefe - 352 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118149913
Artikelnummer
WEI1345330000
Herstellernummer
1345330000
Hersteller
WEI
Höhe:
255 mm
Breite:
465 mm
Tiefe:
352 mm
Farbe:
sonstige
Valigetta utensili vuota
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


