WEIDMULLER - WEI1336710000 SM 37.5/17 MC NE WS - 1336710000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Transparent - nein
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118141269
Artikelnummer
WEI1336710000
Herstellernummer
1336710000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Transparent:
nein
Breite:
37.5 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


