WEIDMULLER - WEI1336700000 SM 35/18 K MC NE GR - 1336700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - grau
Länge - 1 mm
Transparent - nein
Breite - 35 mm
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118141252
Artikelnummer
WEI1336700000
Herstellernummer
1336700000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
grau
Länge:
1 mm
Transparent:
nein
Breite:
35 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


