WEIDMULLER - WEI1336680000 SM 37.5/17 MC SDR - 1336680000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 1.2 mm
Transparent - nein
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118141122
Artikelnummer
WEI1336680000
Herstellernummer
1336680000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1.2 mm
Transparent:
nein
Breite:
37.5 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


