WEIDMULLER - WEI1334890000 UR20-FBC-CAN - 1334890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Digitalausgangs - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118138313
Artikelnummer
WEI1334890000
Herstellernummer
1334890000
Hersteller
WEI
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
52 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
76 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


