WEIDMULLER - WEI1327880000 CC-M 15/60 2X3 AL - 1327880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Länge - 0.5 mm
Breite - 60 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118132724
Artikelnummer
WEI1327880000
Herstellernummer
1327880000
Hersteller
WEI
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0.5 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


