WEIDMULLER - WEI1327790000 SFX-M 11/60 ST - 1327790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Länge - 60 mm
Breite - 11 mm
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118132656
Artikelnummer
WEI1327790000
Herstellernummer
1327790000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


