WEIDMULLER - WEI1323500000 SM 46/46-30 MC NE WS - 1323500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 30 mm
Transparent - nein
Breite - 46 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118125696
Artikelnummer
WEI1323500000
Herstellernummer
1323500000
Hersteller
WEI
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
46 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
46 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


