WEIDMULLER - WEI1323440000 SFX 9/24 S MC NE WS - 1323440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Länge - 24 mm
Breite - 13.62 mm
Packung
120 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118125894
Artikelnummer
WEI1323440000
Herstellernummer
1323440000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
24 mm
Breite:
13.62 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


