Startseite

WEIDMULLER - WEI1319280000 SCS 24VDC P2SIL3ES - 1319280000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118125078

Artikelnummer

WEI1319280000

Herstellernummer

1319280000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung DC:

21.6...27.6 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

119.6 mm

Tiefe:

114.1 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Il relè di sicurezza come interfaccia tra il comando di sicurezza e il livello del campo per offrire una disconnessione sicura dei componenti del sistema.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie