WEIDMULLER - WEI1318760000 SFR 3/21 MC NE GE - 1318760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm
Länge - 21 mm
Packung
256 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118124507
Artikelnummer
WEI1318760000
Herstellernummer
1318760000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3...3.7 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.8 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne


