WEIDMULLER - WEI1318690000 SFR 3/12 MC NE GE - 1318690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm
Länge - 12 mm
Breite - 5.8 mm
Packung
256 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118124194
Artikelnummer
WEI1318690000
Herstellernummer
1318690000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3...3.7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


