WEIDMULLER - WEI1318670000 SFR 2/12 MC NE GE - 1318670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.2...2.9 mm
Länge - 12 mm
Breite - 5.8 mm
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118124460
Artikelnummer
WEI1318670000
Herstellernummer
1318670000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.2...2.9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


