Startseite

WEIDMULLER - WEI1318650000 SFR 1/12 MC NE GE - 1318650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1318650000 SFR 1/12 MC NE GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0.5...0.75 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.7...2.1 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 5.8 mm

Packung

  • 400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118124453

Artikelnummer

WEI1318650000

Herstellernummer

1318650000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0.5...0.75 mm

Kabeldurchmesser:

1.7...2.1 mm

Länge:

12 mm

Breite:

5.8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.