WEIDMULLER - WEI1318510000 TSD 35/7.5 /15 - 1318510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 270 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118124057
Artikelnummer
WEI1318510000
Herstellernummer
1318510000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
270 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
sonstige


