WEIDMULLER - WEI1315820000 ZSI 2.5 SW - 1315820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4050118118759
Artikelnummer
WEI1315820000
Herstellernummer
1315820000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
500...500 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...4 mm²
Höhe:
79.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
73 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
7.9 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


