Startseite

WEIDMULLER - WEI1312770000 RSD K10 LP/LP - 1312770000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1312770000 RSD K10 LP/LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118115819

Artikelnummer

WEI1312770000

Herstellernummer

1312770000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

10

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

42 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

70 mm

Modulo d'interfaccia con diodi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie