Startseite

WEIDMULLER - WEI1312010000 RSM-16DI 24VDC Z - 1312010000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1312010000 RSM-16DI 24VDC Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118114454

Artikelnummer

WEI1312010000

Herstellernummer

1312010000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

124 mm

Höhe:

109 mm

Modulo d'interfaccia con relè, RSS, Molla autobloccante, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1 filo

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie