WEIDMULLER - WEI1311800000 RS 16IO 2W L H Z - 1311800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4050118114232
Artikelnummer
WEI1311800000
Herstellernummer
1311800000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
87 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie