Startseite

WEIDMULLER - WEI1311790000 RS 16IO 2W H Z - 1311790000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1311790000 RS 16IO 2W H Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118114249

Artikelnummer

WEI1311790000

Herstellernummer

1311790000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

87 mm

Höhe:

87 mm

Modulo d'interfaccia con relè, LM2NZF 5.08mm, Molla autobloccante, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 2 fili, Indicatore di stato a LED per canale: No, Separazione per canale: No, Fusibile nel canale: No

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie