WEIDMULLER - WEI1308270000 RS 16AIO DP SD Z - 1308270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4050118110623
Artikelnummer
WEI1308270000
Herstellernummer
1308270000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
0.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
87 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie