Startseite

WEIDMULLER - WEI1305820000 KLIPPON POK 081106 - 1305820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1305820000 KLIPPON POK 081106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 56 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118104868

Artikelnummer

WEI1305820000

Herstellernummer

1305820000

Hersteller

WEI

Breite:

110 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

6 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

3.3 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

2.97 N

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.