Startseite

WEIDMULLER - WEI1304400000 SAIB-M16-6/9 - 1304400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1304400000 SAIB-M16-6/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 6

  • Anzahl der Steuerkontakte - 6

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118103380

Artikelnummer

WEI1304400000

Herstellernummer

1304400000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Anzahl der Steuerkontakte:

6

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

6

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP40

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.