Startseite

WEIDMULLER - WEI1296730000 SAI-M23-BE-12-G

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1296730000 SAI-M23-BE-12-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118094848

Artikelnummer

WEI1296730000

Herstellernummer

1296730000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.