WEIDMULLER - WEI1292880000 CTI 6 G ZERT - 1292880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 6...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118089165
Artikelnummer
WEI1292880000
Herstellernummer
1292880000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
6...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


