Startseite

WEIDMULLER - WEI1292020000 SAIBW-5/9-7/8 - 1292020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1292020000 SAIBW-5/9-7/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Datenkontakte - 5

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118086959

Artikelnummer

WEI1292020000

Herstellernummer

1292020000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Datenkontakte:

5

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

300 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

kunststoffbeschichtet

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.