Startseite

WEIDMULLER - WEI1289580000 S2C-SMT 3.50/28/90LF 3.2SN BK BX - 1289580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1289580000 S2C-SMT 3.50/28/90LF 3.2SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 28

  • Kontaktausführung - Stift

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118082166

Artikelnummer

WEI1289580000

Herstellernummer

1289580000

Hersteller

WEI

Polzahl:

28

Kontaktausführung:

Stift

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Befestigungsart:

löten

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9011

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie